ジッパーシザーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9371-07 注文コード35520773 品番ZPS03
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。

全長(mm)(使用時)65 刃わたり(mm)17 材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂 ブラック 質量(g)6.5 全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10 アズワン品番64-9371-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35520773
2016-05-16
用途:
筆入れの中に入るハサミが欲しかった

これまではキャップ付きの握りばさみを持ち歩いていましたが、切れが悪くなり、とうとう破損してしまったので、代わりになる物を探していました。
コンパクトで切れ味は結構いいです。そのうち切れなくなってくると思いますが、ハードに使うわけでは無いので十分です。

コンパクトなのがとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする