TSR120 精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL 35520791

TSR120 精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL 35520791
TSR120 精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL 35520791

精密金切鋏厚物用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個刃先形状曲がり刃注文コード35520791品番TSR120
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。

用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)120刃長(mm)10材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで刃先形状曲がり刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35520782
2023-11-14
用途: 真鍮板、銅板の切り抜き

僅かな面積の真鍮板の切り出しに使用。使いやすいし、良く切れます。耐久性は未だ不明ですが、今、不満は有りません。

対象商品 : 35520782
2020-03-10
用途: PCや家庭電化製品のメンテナンス、一般事務
農・林・水産業

このシリーズのストレートとマガリのペアで、自作PCや電気器具のメンテナンス他一般事務等で使用しています。硬い鋼線には使用していませんが、銅・アルミ・軟鉄の線材や板材、プラスチック板等の切断作業に重宝しています。この手のハサミは薄い紙の切断には向かないのですが、試しにティッシュの2枚重ねを1枚づつに分離して切ってみましたが、きれいに切れました。特に、PCや車のエンジンルーム、ダッシュボード内のナイロン製結束バンドをきれいに切断するのにはもってこいの製品かと思います。

対象商品 : 35520782
2018-12-06
用途: 小さな細工物

わりと使いやすく長期間重宝していますが、あえて不満な点を2点。刃が逃げないようにつけてあるギザギザはもっと強いほうがよい。持手輪っかの大きさが、私の親指第1関節に微妙にひっかかり感じが悪い、もう少し大きければと思います。ご参考まで。

1が参考にしています
対象商品 : 35520782
2019-07-19
用途: 細かいものを切るとき
彫金&ジュエリーの志和その他業種

切れ味が悪い。切れなかった。細かい物なので、切れないと困る。

対象商品 : 35520791
2016-08-08
用途: アクセサリーの銅版切り
その他業種

大きいサイズの銅版を切るには不向きですが
アクセサリーの型抜きにはよく切れて重宝してまっす

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする