曜日別特売
TS145 精密金切鋏薄物用 TOOL TOOL 35520807

TS145 精密金切鋏薄物用 TOOL TOOL 35520807
TS145 精密金切鋏薄物用 TOOL TOOL 35520807

精密金切鋏薄物用

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35520807品番TS145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。

用途
細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)145刃長(mm)30材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで刃先形状ストレート刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35520816
2025-04-05
用途: 金網 0.16センケイ
その他業種

耐久性がなく、すぐに切れなくなった。もう少し切れ味が持続してほしかった。

2021-03-30
用途: 銅製のシリンダーヘッドガスケット切り出しに
製造業

エンジンの圧縮を調整するのに純正とは異なる厚さのガスケットを製作する際に使いました。ホールソーは高いし、そこまで真円である必要もないので助かりました。曲刃の方が円は切りやすいですね。

対象商品 : 35520816
2017-04-19
用途: ハーネス補修

思った以上によく切れる。
ただし、金属は試していないが
ネバネバしたビニールテープ等でも楽に切れる。
細かい作業にはとても良い。

対象商品 : 35520816
2017-07-23
用途: 模型の制作
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

エッチングの切り離しには刃が厚いので余り向かないように思う。
切り離し後の修正には使える。

1が参考にしています
対象商品 : 35520816
2016-07-07
用途: 銅板を切る為に買ったが・・・

無知だったので仕方ないが、写真を見て「刃物がカーブを描いて切れやすい形をしている」と思い選んだ。
実際来てみると、切る方向に見て曲がっていること判明。まっすぐ切る為に買ったので使えないものだった。
写真をもっとわかりやすい角度にしてもらえたら誤購入は無かったと思うので悔やまれる・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする