曜日別特売
D-963 インパクトドライバー ホーザン 35521866

D-963 インパクトドライバー ホーザン 35521866
D-963 インパクトドライバー ホーザン 35521866
D-963 インパクトドライバー ホーザン 35521866
D-963 インパクトドライバー ホーザン 35521866

インパクトドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35521866品番D-963
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。
ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。

全長(mm)36/80グリップ径(Φmm)37.5mmΦ材質(グリップ)樹脂材質(軸)特殊鋼質量(g)880刃先マグネットなし軸貫通あり付属品ケース仕様左右回転切替式セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521866
2021-07-29
用途: 外せなくなったネジを回すため
サービス業

サビはないものの固く締まって回らなかったネジも本品で簡単に回りました。既にねじの頭のミゾも潰れかけていたのでどうかな?と期待半分でしたが、大満足です。専用の工具の素晴らしさを感じました。

対象商品 : 35521866
2021-09-09
用途: 噛んだネジの外し

想定以上に重く感じる。その他の使い勝手は良好だがお値段以上かどうか。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする