プライヤー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35522216 品番 P-211Z-150
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)9 全長(mm)168 アゴの深さ(mm)22 質量(g)170 トラスコ品番370-8128
注意
※表面処理が変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522225
2021-10-19
用途:
破損したプライヤーの交換
製造業

使用していたプライヤーが破損したために購入。
問題なく使用できています。

対象商品:
35522216
2019-04-25
用途:
針金(番線)の締め付け作業時
サービス業

針金の固定、締め付けなどの作業で、問題無く使えます。ネジを締めたり緩めたりする時にも使います。

対象商品:
35522216
2019-01-18
用途:
自宅内作業
サービス業

作業において不足は感じないが、少々柔らかい感じがします。

対象商品:
35522216
2020-03-16
用途:
溶接後に治具から外す
自動車・二輪車・自転車関連業

もう1つサイズ大きい方が、掴み易い。小さかったので、力が入れずらい。

対象商品:
35522216
2019-07-26
用途:
自転車整備
サービス業

精度や造り込みは値段相応で、問題はない。
水色のグリップ部分もずれる気配はない。

ただ、材質が少し柔らかいようで、アルミを強く握ったら歯が凹んでしまった。
相手を傷つけない点では良いが、しっかりグリップできない点で星マイナス1。

対象商品:
35522216
2016-12-23
用途:
倉庫内作業
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

使いやすくて価格も手ごろで
とても気に入っています。

対象商品:
35522225
2017-11-24
用途:
硬くてなかなか外れない栓を開けるときなど

重みがありがっちり抑えることができ、使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする