ヘックスローブレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35522261 品番W-81
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

星型のキャップボルト用レンチセットです。

寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm トラスコ品番370-8462 質量(g)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522261
2024-04-23
用途:
外車のメンテナンス
LINEOPEN! 様 (運輸・通信業)

非常に材質がしっかりしており、持ち手が痛くなりにくいです。またコンパクトな為、持ち運びに便利でちょっとしたメンテナンスからしっかりした整備迄行えますので、是非おすすめの一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする