ボールポイントレンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード35522277 品番W-110
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

使いやすいロングタイプ

対辺寸法(mm)
ボールポイントレンチ
【W-110-1.5】1.5
【W-110-2】2.0
【W-110-2.5】2.5
【W-110-3】3.0
【W-110-4】4.0
【W-110-5】5.0
【W-110-6】6.0
セット内容
ボールポイントレンチ
【W-110-1.5】
【W-110-2】
【W-110-2.5】
【W-110-3】
【W-110-4】
【W-110-5】
【W-110-6】
質量(g)
130
(ボールポイントレンチ)
【W-110-1.5】2
【W-110-2】3
【W-110-2.5】6
【W-110-3】9
【W-110-4】18
【W-110-5】31
【W-110-6】51
寸法A(mm)
ボールポイントレンチ
【W-110-1.5】14
【W-110-2】16
【W-110-2.5】18
【W-110-3】20
【W-110-4】25
【W-110-5】28
【W-110-6】32
止ねじ
ボールポイントレンチ
【W-110-1.5】M3
【W-110-2】M4
【W-110-2.5】M5
【W-110-3】M6
【W-110-4】M8
【W-110-5】M10
【W-110-6】M12
寸法B(mm)
ボールポイントレンチ
【W-110-1.5】80
【W-110-2】96
【W-110-2.5】111
【W-110-3】127
【W-110-4】142
【W-110-5】160
【W-110-6】180
六角穴付ボルト
ボールポイントレンチ
【W-110-1.5】M1.6/M2
【W-110-2】M2.5
【W-110-2.5】M3
【W-110-3】M4
【W-110-4】M5
【W-110-5】M6
【W-110-6】M8
サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番370-8403 材質特殊合金鋼 硬度(ボールポイントレンチ)HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。製品破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522277
2016-03-16
用途:
自転車整備

安いうえに非常に使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする