GP101 エアーリベッター JTC 35527536 GP101 エアーリベッター JTC 35527536 GP101 エアーリベッター JTC 35527536

エアーリベッター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35527536 品番GP101
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ステンレスリベット使用可能

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
チャック付
引込力:1600kg/f
付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ 幅(mm)165(キャップを含まず) 質量(kg)1.85 高さ(mm)240 対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527536
2016-04-20
用途:
パネル工事
建設業・工事業

まだ使い始めたばかりですが問題無く使用してます。大手メーカー品と比べてどの位持つかは分かりませんが…。もう少し取り扱い説明書が分かりやすいと初心者の方にはいいと思います。

対象商品:
35527536
2016-06-01
用途:
FRP製品の修理
株式会社ecoment 様

しっかりした構造ですが重さも気にならず使いやすい。

対象商品:
35527536
2015-10-14
用途:
アルミバンの修理

思ったより使いやすい

対象商品:
35527536
2014-11-25
用途:
マフラーの補修作業
鯉沼商会 様

ステンレスリベットが使えるのは良いです。若干重さが気になります、一度に2、30本程度しか
打たないので問題は無い。

対象商品:
35527536
2013-08-30
用途:
農業機械のメンテナンスの他DIYにも

1流品を使ったことがないので解りませんが200本ほど打ってみましたが特に不具合もなく満足しています。しいて言えば説明書が日本語でないので故障した時が不安ですので、もう少し親切な説明書があると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35527536
2015-09-17
用途:
リベットかしめ

使用に問題はないが交換用のジョーの取り扱いがないので
使用頻度の高い弊社では不満と言わざるをえません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
交換用ジョーのみの取扱いは現在のところ予定はございません。今後の取扱いも未定でございます。

対象商品:
35527536
2014-06-24
用途:
スノーモビル・水上オートバイ等
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ着いたばかりで 少しの使用ですが 良いようです

対象商品:
35527536
2013-07-09
用途:
庭木の飾棚を(2ミリ鉄板)リベッターにて組立、素人ですが上手く出来上がりました。

初めてエアーリベッターの使用ですので、非常に良いものです としか

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品はアルミ製のブラインドナットを使用出来ますか?
回答:
使用出来ます。
2013-04-14
質問:
6.0のリベットも使用可能となっているが、本当に使用できますか?
回答:
6.0のリベットも使用可能です。
1人が参考にしています
2011-10-31

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする