タイル接着セメント

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.3kg) 注文コード 35527694 品番 KTS1.3
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

今までにない新タイプの速硬性。
速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。
貼り付け作業が終われば1〜2時間で硬化し、順次強度も増してきます。
あらゆるタイルに対応します。

灰色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
タイル接着
不動産業

タイル接着しました。練りやすいことと、練りあがったセメントのキメが細かく、タイルに良くなじみます。15cmタイルを約30枚貼り付けられました。量と単価が合えばお勧めです。

対象商品:
35527694
2023-10-13
用途:
玄関タイルの補修
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

玄昌石の補修(剥がれたので、張替)、練る粘度に若干コツがいりますが、下地、玄昌石にも水を含ませます(それは必ず) タイル貼りと目地を同時に施工することも可能ですが、私は別に目地を入れました。

対象商品:
35527694
2023-05-16
用途:
浴室メンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
35527694
2022-04-03
用途:
浴槽の床張りに
不動産業

量が少ないので補修レベルくらいなら良いかも
普通に使えました

対象商品:
35527694
2021-09-15
用途:
床タイル

固まるまでに時間があり、ちょっとずらしたいときにハンドリングタイムが良かったです。
このタイプで、色のバリエーションが欲しかった。 白色

対象商品:
35527694
2021-02-13
用途:
庭の穴埋め
運輸・通信業

練りやすく、乾きやすい簡便に使えました。少量の使用によいですね

1人が参考にしています
対象商品:
35527694
2020-11-03
用途:
トイレのタイル貼りに
不動産業

良い感じに接着出来ます!商品説明よりも少しだけ多めに水を入れると扱い易かったです。

対象商品:
35527694
2020-09-24
用途:
風呂の床タイル貼り
有限会社ミサキトラスト 様 (不動産業)

水を加えるだけで非常に使いやすかった。ふき取りのロス分が多かったのか、考えていた以上に量を使ってしまった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする