すき間補修材(灰色)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.3kg) 注文コード 35527755 品番 KRG1.3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。
普通セメントの約3倍の速さ(6〜12時間)で固まります。

灰色 硬化時間(時間)6〜12時間 用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。 成分セメント系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527755
2022-05-23
用途:
コンクリートのひび割れ補修
サービス業

商品自体のことではないですが、到着後すぐに開封したら袋が破れていて同梱されていた物も
全部粉だらけで届きました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の点は、貴重なご意見として関連部署に申し伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
35527755
2020-01-26
用途:
コンクリート床のひび割れ補修
農・林・水産業

補修作業と仕上がり、作業性も問題なし。耐久性については経過観察する予定。

対象商品:
35527755
2013-05-15
用途:
サッシと土間のすき間埋め
有限会社コーシン 様

悪くないです。
規定通りの水分だと、通常のモルタルより若干柔らかいです。
コテなしで、水平になるとの謳い文句なので、そうなのでしょう。
土間のすき間に注入するのには、とても使い勝手が良いです。
但し、普通にコテで均す場合は、パッケージ記載の水分量の70〜80%でも良いかも知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする