浴室セメントパテ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.3kg) 注文コード 35527764 品番 KYP1.3
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。

白色 硬化時間(分)30〜60 硬化時間硬化時間0.5〜1時間 タイプ防カビ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527764
2025-12-05
用途:
浴室排水口修繕
その他業種

水加減によって硬さが変えられるので使い勝手が良い。

対象商品:
35527764
2023-05-16
用途:
浴室メンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
35527764
2021-09-22
用途:
自宅風呂場のワントラップ交換

ビニール手袋装着後、手で水と練り込む
予め乾燥させた穴の接着面に密着が良くなるよう水溶きし、ゆるくしたセメントパテをしっかり塗り込み、その後通常粘度のものを穴とワントラップにまんべんなく付け合体、はみ出た分を取り表面を濡れた指でならして完成。
乾燥硬化は速くないのでじっくり作業できる。タイル等に付いたパテはトイレットペーパーで拭き取った。

対象商品:
35527764
2020-11-27
用途:
風呂タイルの破損・目地劣化の為水漏れ

水で煉り塗るだけの作業で簡単、水漏れが解消され色も白で風呂場がとても明るくなり家族にたいへん喜ばれ大満足です。白い防水セメント私にとっては感謝の一品です。

対象商品:
35527764
2018-12-18
用途:
浴室タイル目地の補修
建設業・工事業

浴室タイル目地の補修用に使いました。速乾性なので補修後3時間くらいで乾いてました。良い商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
35527764
2018-05-17
用途:
自宅浴室のバスタブ入れ替えに伴う復旧用
建設業・工事業

説明書を読んでから使用したので良かったですが、水の量は、ホントにこれで良いのかと言うくらい少ない量で練り込みます。名前の通りパテとして使用できました。施工性はとても良いです。説明書の通り、しっかり指で押し付けないと既設のコンクリート面にくっ付きません。押し込めた後は、斜めの壁面でも垂れ落ちることもないので、作業スピードが上がり良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35527764
2018-08-14
用途:
風呂場のタイルのワレと排水口の周りの穴補修に利用
リファイン 様

ヨーグルトの容器を利用して指で混ぜて施工しました、職人仕上がりでした、施工後12時間空けてからシャワーを使いましたが問題なく防水さrています。職人技の仕上がりに満足です。

対象商品:
35527764
2015-08-26
用途:
コンクリートの壁部分や立体部の修復
三の丸工業 様 (建設業・工事業)

粘土状になる場合、粘り気がもうすこしあってエポキシパテのようになるとつかいやすいとおもいます。
壁の欠損は思ったよりもセメントを使うので1.3kより多い大容量タイプがあるといいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする