SNT110H 6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 35527877 SNT110H 6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 35527877 SNT110H 6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 35527877 SNT110H 6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 35527877

6丁組コンビネーションスパナセット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード35527877 品番SNT110H
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

JIS規格取得商品
国産品ですがお求めやすい価格になっております。

寸法(mm)8、10、12、13、14、17 用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35527877
2020-07-02
用途:
オートバイ整備
その他業種

日本製、JIS品で、値段も良心的です。旭金属工業さんは、いい製品を作っているメーカーだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35527877
2019-04-11
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした作りで、バイクのメンテナンスで問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35527877
2017-06-24
用途:
車のメンテ用
その他業種

思っていたより小さめのサイズでした。機能的には十分です。

対象商品:
35527877
2019-12-27
用途:
機械装置のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品はホルダーが樹脂でありながらしっかりしており
フタを開けても工具がバラバラにならず個別に取り出せるので作業性がいい。
金属製のまとめて入っているようなタイプは、工具がバラバラになり使いにくいので、このホルダーだけでも売って欲しいくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35527877
2015-08-05
用途:
家庭用DIY
医療・福祉・介護関連業

値段の割にすばらしい精度と強度があります。
同社製品の上位品やKTCなどの有名メーカー品と比べると同じサイズの工具が少し重く感じますが、之しか使わないのであれば気になるほどの違いではありません。
一般家庭のDIYであればオーバースペックといえるほどの品質です。
ホルダーもしっかりして使いやすく長く使っていけそうです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35527877
2017-08-15
用途:
バイクメンテ

値段は安かったのですが、国産ということで購入しました。通常使いでは全く問題ありません。

対象商品:
35527877
2015-10-12
用途:
機械の手入れ

価格の安さから考えると良い作りです
お買い得です

2人が参考にしています
対象商品:
35527877
2015-03-09
用途:
バイクメンテナンス

普通に使いやすい。
コストパフォーマンスに優れた素晴らしい商品だと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする