オフィスコロコロスペアテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード35527965 品番C1530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
すじ塗り粘着加工
特殊ミシン目
矢じるし印刷
ドライエッジ
巻芯内径 76.5mm
テープ幅(mm)187 巻芯径(Φmm)76.5 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 トラスコ品番335-1122 材質テープ/すじ塗り粘着加工紙 質量(kg)4 本体サイズ(mm)330×195×225 サイズ(mm)幅187×40 入数6巻 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする