C2260 コロコロワイド伸縮シャフト ニトムズ 35527992

コロコロワイド伸縮シャフト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35527992品番C2260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テープ面積がワイドな幅広テープでお掃除が効率的
場所や身長にあわせて長さを調節できる伸縮シャフト
押すだけで簡単に開閉できるワンタッチ収納ケース
切りやすく、めくりやすいダブルカットミシン目入りテープ

仕様
すじ塗り粘着加工
ダブルカットミシン目
ストライプ印刷
矢じるし印刷
ドライエッジ
材質
テープ/すじ塗り粘着加工紙
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン
全長(mm)
(最長)990
(最短)520
用途カーペット用付属品テープ 幅240mm×60周巻・1巻トラスコ品番327-5710質量(g)660テープ幅(mm)240巻数60周本体サイズ(mm)270×560×85巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527992
2016-10-25
用途: ハウスクリーニング
建設業・工事業

ちゃんとどこ専用なのかタイトルに書いてくれないと全く分からない。フローリングに使えると思って購入したら、商品ラベルにカーペット専用でフローリングに使用するとノリが付着するので使えないと書いている。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品情報に追記いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする