曜日別特売
C3270 オフィスコロコロスペアテープ320 ニトムズ 35528001

C3270 オフィスコロコロスペアテープ320 ニトムズ 35528001
C3270 オフィスコロコロスペアテープ320 ニトムズ 35528001

オフィスコロコロスペアテープ320

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3巻)注文コード35528001品番C3270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。

巻芯径(Φmm)76.5トラスコ品番356-0619適合本体C3280材質テープ/特殊粘着加工紙質量(kg)1.3サイズ幅320mm×50周巻備考特殊ミシン目入りテープ幅(mm)320巻数50周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 会社の絨毯
小橋電機株式会社建設業・工事業

以前使っていたものは、切り目が全く無く3ロール使い切るまで、毎回四苦八苦しておりました。この製品の切り目は秀逸で、さくさく剥がれます。
粘着力も優秀。

2025-08-31
用途: フロア清掃
医療・福祉・介護関連業

今まで購入していたところが取り扱い中止になり、購入できるところを探していました。あってよかったです。もう少しお安くなれば、さらに嬉しいです。

対象商品 : 35528001
2021-07-12
用途: 掃除
宮本工業所建設業・工事業

家内が見つけて注文、使用してます。本体を含め3回目です。
1回のコロコロ範囲が広いのと大きさにお客さんがビックリしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする