オフィスコロコロ伸縮本体320

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35528017 品番C3280
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質
テープ/特殊粘着加工紙
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
グリップ、テープ受け
ケース/ポリプロピレン
全長(mm)
(最長)1050
(最短)590
テープ幅(mm)320 付属品テープ 幅320mm×50周巻・1巻 トラスコ品番356-0627 質量(kg)1.4 巻数50周 本体サイズ(mm)350×620×125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528017
2023-04-29
用途:
ペットの抜け毛掃除
不動産業

一度に広い範囲を掃除できるので、とても楽ちんです。

対象商品:
35528017
2020-09-10
用途:
カーペットの掃除
建設業・工事業

使用時の製品を見て、全ての人がビックリして必ず1回コロコロします。

対象商品:
35528017
2015-12-02
用途:
パンチカーペットの清掃

一般に売られている小型のものと違って、巾が広いこともメリットだが、
とにかく直径の大きさによる外周の長さが良い。
一般サイズだとチマチマ粘着テープを剥がさなければいけないが、
これだと作業効率が良い。

ただ巻数がそのぶん少なそうなのと、柄が柔らかすぎる。
柄の部分だけ、代替のものを探して硬くして使いたいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする