スペアテープフローリングクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 35528026 品番 C1762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

クッション粘着と静電気吸着でゴミを確実にキャッチします。
片側ドライエッジで隅のホコリもキャッチします。
フローリング、ビニール床、網戸などにも最適です。

サイズ幅160mm×25周巻 質量(g/パック)112 用途フローリング用 トラスコ品番356-0511 材質クッション性粘着加工PE 質量(g)112 備考特殊ミシン目入り テープ幅(mm)160 巻数25周 本体サイズ(mm)116×220×58 巻芯径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528026
2023-01-24
用途:
防塵服のゴミ取りやクリーンルームの清掃等
製造業

粘着力はそこまで強くないので防塵服のホコリ取りや製品を置く台やキャビネの掃除にも使っています。ねちゃつかないのでどこでもコロコロできます。クリーンルームの清掃にも欠かせません。重宝してます。

対象商品:
35528026
2018-01-08
用途:
作業台の清掃
パブリックレコード株式会社 様

各作業場において、作業後の清掃を置かなっておりますが、一般的な紙のクリーナでは凸凹した所はごみが残ってしまいますがこのクリーナーはクッション素材ですので凸凹の部分のごみも除去してくれるので重宝しています。

対象商品:
89629626
2017-05-17
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

粘着力が弱いので、頻繁に交換しないとすぐに吸着しなくなります。それなのにコスト的にも高いので、安くしてほしいです。

対象商品:
35528026
2015-11-03
用途:
フローリング

あまりベタ着かず、本当に取れるのか?使った感じは良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする