オフィスコロコロ(多用途伸縮タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35528105 品番C3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

床面(ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア)ラグ・マットなどマルチに素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物もしっかりキャッチ。さらに静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。隅のホコリもしっかりキャッチの片側ドライエッジ仕様。

用途
ミシン目カット
自立式ケース
仕様
クッション性粘着加工
特殊ミシン目
ドライエッジ
材質
テープ/クッション性粘着加工PE
シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ
グリップ/テープ受け/ポリプロピレン
全長(mm)
(最長)1030
(最短)560
テープ幅(mm)187 トラスコ品番303-5255 質量(g)742 備考付属テープサイズ/幅187mm×30周巻 巻数30周 本体サイズ(mm)225×570×120 アズワン品番1-8076-02 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途多用途フロア用 柄タイプ伸縮式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528105
2020-05-23
用途:
フローリング等の掃除
株式会社ブルーカンパニー 様 (サービス業)

とても簡単に、髪の毛、埃が取れます。毎日の掃除、朝晩にこれを使うと時短ができ、とても楽になりました。こんなに綺麗に、ごみが取れるコロコロ、早くに知ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする