フルターンロックラチェット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35528141 品番PFR-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。
プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。
ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。
ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。
ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 全長(mm)159 トラスコ品番439-1969 歯数144(72山×2) 質量(g)173 寸法D1(mm)29.6 寸法D2(mm)26.4 送り角度(°)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-08-31
用途:
機械のメンテナンス

工具屋のススメで購入したのですが、引っかかりの悪い回転方向切り替えダイヤルがソケットリリースボタンでもあるために、方向を切替えようとするたびにコレを押し込んでしまい、ソケットが不意にリリースされてしまいます。せめてダイヤルとボタンは別体にすべきです。
明らかな失敗作。

2人が参考にしています
2017-01-02
用途:
自動車整備

回転を切り替えする時に油が付いてると指への引っ掛かりが弱くとても使いづらい、下手に押してしまうとコマが外れてしまう。角度調整の強弱やT型ハンドルをしても使えてとても良い所が有るのに残念です。油の付かない作業なら大満足なハンドルです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする