フルターンロックラチェット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35528157 品番PFR-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。
ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。
ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。
ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)199 歯数144(72山×2) 質量(g)260 寸法D1(mm)33.4 寸法D2(mm)31.6 送り角度(°)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528157
2015-11-05
用途:
機械修理

正・逆の切り替えが、手袋をしたままだと回し難いですが、その他は使い心地が良い。

対象商品:
35528157
2013-05-14
用途:
車の修理

ラチェットが細かく使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする