TRH-30 ツイスターラチェットハンドル H&H 35528202

TRH-30 ツイスターラチェットハンドル H&H 35528202 TRH-30 ツイスターラチェットハンドル H&H 35528202

ツイスターラチェットハンドル

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35528202 品番TRH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グリップの回転でソケットを回せるのでラチェットを振るスペースがなくても使用可能!グリップ回転は左右どちらに回転させても、一定方向に回るので、早回しができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(本体)Cr-V
(四角ドライブ)cr-mo
(グリップ)PP(黒色部)、TPR(赤色部)
差込角(mm)9.5 タイプツイスタータイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×240 ギヤ歯数60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528202
2020-09-09
用途:
マイカーのメンテナンス

4年前に購入。既に廃番だが、代替品が出ている。
後述の理由で、メインのラチェットハンドルとしては使わないが、狭小部作業でハンドル振り幅が取れない時は、グリップを回すとソケットも回るので、時間と労力節減になり効果絶大。
出番は少ないけど、持っていて良かったぁと思える工具の一つ。

 注意点として、正転逆転の切り替えは、一旦ソケットを抜いて、本体ヘッド部の四角凸部を押し込んで、回転方向を切り替える操作が必要ゆえ、調整などで正逆切り替えが必要な作業には不向きだが、持っていて損は無いです。

対象商品:
35528202
2018-12-20
用途:
自動車や農業機械のメンテ
農・林・水産業

使い方に慣れるまでぎこちないが、結構使える!レンチの振り幅が
ないスペースでの作業も楽に操作出来た。取って部分をどちらへ
回しても同じ方向にラチェが回るのでレンチと手の位置関係が逆に
なっても回したら希望の方向へ回るので重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
35528211
2018-09-13
用途:
機械の組み付けなど
製造業

通常のラチェットハンドルが使えなかったところで使えるので作業効率が上がりました。
最初、慣れるまで違和感がありましたが、使っているうちにすぐに慣れました。
ただ、頭が厚いため使えない場所が結構ありました。
もう5mm薄かったら星5個でした。

対象商品:
35528202
2016-05-23
用途:
車のメンテナンス等
プログテック.ORG 様

グリップを回すと軸が回るものを探していたのですがモノタロウではこれが安いので買ってみました。
ややソケットを抜くのがキツイですが問題はないでしょう。
便利さから考えれば通常のラチェット式より高いのはしょうがないでしょう。

スタンレーのが欲しかった・・・

2人が参考にしています
対象商品:
35528202
2016-02-01
用途:
エンジンルーム内のパーツ交換
製造業

狭い場所でのラチェット操作がこんなに楽に出来るとは良いアイデアだと思いました。ただ、操作中に回転方向が変更出来ない為、ラチェット上部が塞がっているとラチェットごと取出し不可能になってしまいそうになった為、場所によっては使用を控える必要がありました。

4人が参考にしています
対象商品:
35528202
2016-02-26
用途:
自動車整備用

ラチェットが細かく、使用感はGOOD!ハンドルを回す(ねじる?)と、軸が回せる機構は便利!

対象商品:
35528202
2016-01-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ツイストグリップは慣れると
すごく便利、本地目にあまり向いてない。

1人が参考にしています
対象商品:
35528202
2014-09-09
用途:
自動車整備業の為、手の届かない作業に。
車検のス-パ- 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンルームの狭い所のボルト等の作業に便利。またハンドルをどちらの方向に回しても、ソケットは一定方向にしか回らないので 早く作業がてきます。
かなり優れものです。 ただハンドルの長さが もう少し長いと良いかなぁ。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする