4年前に購入。既に廃番だが、代替品が出ている。
後述の理由で、メインのラチェットハンドルとしては使わないが、狭小部作業でハンドル振り幅が取れない時は、グリップを回すとソケットも回るので、時間と労力節減になり効果絶大。
出番は少ないけど、持っていて良かったぁと思える工具の一つ。
注意点として、正転逆転の切り替えは、一旦ソケットを抜いて、本体ヘッド部の四角凸部を押し込んで、回転方向を切り替える操作が必要ゆえ、調整などで正逆切り替えが必要な作業には不向きだが、持っていて損は無いです。
使い方に慣れるまでぎこちないが、結構使える!レンチの振り幅が
ないスペースでの作業も楽に操作出来た。取って部分をどちらへ
回しても同じ方向にラチェが回るのでレンチと手の位置関係が逆に
なっても回したら希望の方向へ回るので重宝です。
通常のラチェットハンドルが使えなかったところで使えるので作業効率が上がりました。
最初、慣れるまで違和感がありましたが、使っているうちにすぐに慣れました。
ただ、頭が厚いため使えない場所が結構ありました。
もう5mm薄かったら星5個でした。
グリップを回すと軸が回るものを探していたのですがモノタロウではこれが安いので買ってみました。
ややソケットを抜くのがキツイですが問題はないでしょう。
便利さから考えれば通常のラチェット式より高いのはしょうがないでしょう。
スタンレーのが欲しかった・・・
狭い場所でのラチェット操作がこんなに楽に出来るとは良いアイデアだと思いました。ただ、操作中に回転方向が変更出来ない為、ラチェット上部が塞がっているとラチェットごと取出し不可能になってしまいそうになった為、場所によっては使用を控える必要がありました。
エンジンルームの狭い所のボルト等の作業に便利。またハンドルをどちらの方向に回しても、ソケットは一定方向にしか回らないので 早く作業がてきます。
かなり優れものです。 ただハンドルの長さが もう少し長いと良いかなぁ。