曜日別特売
EHT14 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ 35528263

 

EHT14 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ 35528263
EHT14 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ 35528263
EHT14 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ 35528263
EHT14 充電式電動ヘッジトリマー エレテカ 35528263

充電式電動ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード35528263品番EHT14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。
バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。
刈刃は、安全設計になっています。

付属品
充電器×1個
充電池×1個
刈刃カバー×1個
取扱説明書×1個
バッテリー電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5切断可能径(Φmm)15未満の枝木全長(mm)780ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)刈込み幅(mm)450質量(kg)2.1(充電池含)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用全幅(mm)200全高(mm)175連続使用時間(分)約40電源タイプ充電式
注意
※作業条件により作業時間は変わります。
※状態や条件により、切断可能径は変わります。
※周囲の温度や電池の状態により充電時間は変わります。
※日本国内専用モデルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする