エレテカ
エレテカの 充電工具 本体
エレテカの ブロワ/集じん
充電式ブロワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35528281
品番
EBL14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量ハイパワー風量
付属品
急速充電器×1個
バッテリー×1個
送風管×1セット
バッテリー容量(Ah)
1.5
風速(m/s)
弱:36、強:52
全長(mm)
920
充電時間(分)
約50
質量(kg)
1.24
全高(mm)
180
連続使用時間(分)
約30
幅(mm)
160
電圧(V)
DC14.4
風量(m
3
/min)
T(弱):90、U(強):130
適合バッテリー
リチウムイオン電池(三洋電機製)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300