デジタルはかりミニ200g

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35528297 品番70163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g〜200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10〜30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 用途郵便物に。個数計算に。 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
注意
※付属の電池はモニター用です。寿命が短い場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528297
2024-06-20
用途:
貴金属の測定
その他業種

マジで正確な秤です。文句無しです。フリマアプリで貴金属を売っているので助かりますありがとうございました。

対象商品:
35528297
2019-03-28
用途:
農薬の検量
農・林・水産業

数種農薬を検量するので簡易受皿(2〜3個)を付属希望

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35528297
2018-05-14
用途:
アロマ材料の計量
農・林・水産業

家内が使用しています。小型・軽量・0.1g単位まで正確な計量可能、ふた・ケース付きで持ち運びが容易で重宝しています。
ただし、使用開始後数時間で電源が入らなくなりました(電池交換しても同様)ので、初期不良で交換していただきました。大量生産品である限り、ある程度の不良品が発生することは仕方がないかとは思いますが、「やや不満」という評価です。
なお交換自体はスマートに対応していただきましたので、モノタロウさんの対応は大変良かったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
35528297
2016-01-19
用途:
試作時の計量
からくり工房 様

パッケージを開けると、金属部分には手あかと思われるような曇りがあり、蓋には傷がついていて中古品のようなイメージを受けた。
電池を入れると機能は問題ないようだったが、いざ使用してみると4つあるゴム足のうち1つがなく不安定で、さらに本体もきちんと組み立てられていないため隙間があるのに気が付ついた。
使用に支障がある不良品と判断し、交換をお願いしたが、ノギスなども愛用しているメーカーの商品なので、非常に残念。
届いた交換品は、きちんとしており、問題なく使用できている。
ただ、オートオフの時間が短く、少々使いにくい。
オートオフを切る設定があると良いと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

交換が発生しご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
ご意見はメーカーにフィードバックしまして、今後の参考にしてもらうよう依頼しておきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
35528297
2013-11-25
用途:
小物の測定

小型で携帯に便利そうなので購入しました。値段の割りには使いやすく計測も正確です。
できれば同じサイズで500gが欲しいかな。

3人が参考にしています
対象商品:
35528297
2013-03-31
用途:
仕事

計量途中ですぐにオートオフし計量してたものがリセットしてしまうのでかなり神経をつかいます節電はいいのですが、オートオフの時間設定があれば、今後も購入したいとおもいます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。商品改善、採用時の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする