現在カブリオレの洗車に使っています。
ボディは今まで通り綺麗に艶撥水が出て満足です。
カブリオレと言う事もあり幌にも使っていてUV吸収効果を期待しています♪
幌に関してはあまり撥水は感じませんが効果を期待して使い続けて行こうと思っています。
今まで簡易ガラスコーティングを使用していましたが、このコーティングはフッ素を使用しているためか、ガラスコーティングよりシミが付きづらく思います。
暫く使い続けようと思います。
フラッシュリーβを使用していましたが、ほぼ同時に購入したこの商品を試したくて、今日使ってみました。市販のスプレーボトルで5倍に薄めて、洗車後、吹き付けながらマイクロファイバークロスで塗り広げ、洗い流し、別のマイクロファイバークロスで拭き上げました。フラッシュリーβよりも作業し易く、特に拭き上げに気を遣わず、ピカピカになります。私は、拭き上げ後に、再度吹きつけて乾拭きしましたが、なおピカピカになりました。後は雨が降った後どのようになっているかと、耐久性でしょうか。それがよければ今後もこの商品を使い続けたいと思います。
今回で二度目の購入となります。初回購入時は、原液のまま使用しておりましたが、希釈してもOKとの事だったので、途中から希釈して使用しました。撥水効果も十分で、非常に経済的な商品と思います。なので、洗車都度使用しております。
5倍希釈で使用しています。やはりボディ、樹脂パーツ、ガラスと場所を問わず使える利便性は良いです。施工後の仕上がりは艶、撥水共に十分で、耐久性はまだわかりませんが、樹脂パーツの白ボケも防いでくれそうで期待しています。
ウォッシャー液にも使用していますが、なかなかの撥水力で、耐久性もいわゆる専用品よりも良い気がします。
どなたかも書かれてましたが、4リットルの商品を取り扱って頂けないでしょうか?トラックのウォッシャー液でも使用していると、どうしても使用量が多くなってしまいますので。
商品としては大満足。もっと知られるべき逸品だと思います。
シャンプー後の濡れたボディにそのまま使えて拭き上げ後、ツルツルの仕上がりです。フロントガラス、樹脂面にも使用出来るのでとっても便利です。4Lぐらいの大きなサイズも出して欲しいです。