LAN-SW08P/PB 100BASE対応スイッチングハブ ロジテック 35529471

100BASE対応スイッチングハブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35529471 品番LAN-SW08P/PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100BASE-TXに対応した、スイッチングハブ。
ロジテックHUBの統一デザインを採用。
電源を内蔵しているので、邪魔になるACアダプタは不要。
底面にマグネットを装備。
スチール製のデスク、その他家具などに固定することが可能。
底面に壁掛け用穴を装備。
スチール製以外の場所にも、固定することが可能。
全ポート、AutoMDI/MDI-X機能に対応。
接続先のLANポートの仕様を自動的に識別するので、ストレートケーブル/クロスケーブルの違いを意識する必要が無い。
ファンレスの静音設計により、常時稼動でも騒音の心配が無い。

ポート数8 付属品ACケーブル1本、マニュアル1式、保証書(マニュアルに印刷)1枚 仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、冷却ファン無し 材質プラスチック ホワイト 質量(g)202 コネクタ形状RJ-45 定格消費電力(W)2.8(ACアダプタを含む) 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100±10%50/60Hz 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×86×35 バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て) 保証期間1年間 設置方法指定無し 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり フローコントロール制御IEEE802.3x MACアドレス登録数1024件(全ポート合計) フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35529471
2014-10-07
用途:
人員が増え増設用に使用

代理で発注しましたが、特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする