曜日別特売

5相ステッピングモーターユニット CRK THギヤードタイプ 取付角28mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台減速比30注文コード35533811品番CRK523PAP-T30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,400
減速比30タイプTHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)28(30)シャフト形状片軸シャフト信号入出力方式フォトカプラドライバ取付プレート有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする