曜日別特売
AC-20TK タイヤチャック HKH 35562475

タイヤチャック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35562475品番AC-20TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
自動車・トラック用
材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)230質量(g)148最高使用圧力(MPa)1タイプクローズエアー接続口ホース接続Φ7.9mm弁の種類クローズタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35562475
2012-05-04
用途: 大型タイヤの空気充填

接続部がタケノコではなくカプラータイプの物もあればいいと思います。別途カプラーを購入して使用しています。
ハンズフリーだと思いますが、手を放せば少し漏れるのが残念です。
値段相応ですかね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。
また品質に関してはご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする