曜日別特売
95001 真空ポリカデシケーター用 オプション サンプラテック 35562676

真空ポリカデシケーター用 オプション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35562676品番95001
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。

材質PC型番95001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35562676
2018-11-21
用途: 真空デシケータのチューブ接続に使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

購入した製品に着いていたジョイントはブラスチック製で経年劣化で折れてしまいました。
何か新しいジョイントをと探していて見つけました。
しっかりとした構造で安心して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする