仕上釘打機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35563096 品番NT55M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,100

スマートプッシュ機構搭載できれいな仕上がりを実現!
大形で脚立などに掛けやすく、狭い場所でも作業しやすい回転式フック。
狭い溝も打ち込みやすいスリムな先端形状です。

付属品保護メガネ、ケース、油さし、4mm六角棒スパナ、ノーズキャップ(平打ち用2個、フロア用1個) 質量(kg)1.3 使用ホース内径(Φmm)6以上 使用釘(mm)(仕上釘)長さ15〜55、(超仕上釘)長さ15〜50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44〜0.78[4.5〜8] 空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)240×61×248 使用釘(装てん数)100本(1連)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35563096
2017-04-28
用途:
リフォーム工事
宗教法人 観正寺 様 (医療・福祉・介護関連業)

主にフローリング工事に使用している、使い勝手わ大変良い、巾木の止めにも目立たずに、満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする