HM6S-EB NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造 35563211

NEW無泡ローラー スモール

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)6
内容量1本注文コード35563211品番HM6S-EB
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)12サイズ(inch)6適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床トラスコ品番385-7549サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用毛丈中毛適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種ローラー径(Φmm)17生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563245
2023-03-29
用途: 塗装作業
その他業種

前作シリーズは「毛抜け」は気にならなかったが、今シリーズNEW無泡ローラー
6インチ、4インチ共に油性タイプ(1液シリコン)を転がすと
凄く毛抜けがします。水性塗料では粘りも少なく引っ張られる事も少ないでしょうけど
溶剤塗料の、特に2回塗り工程の時に抜けますね。
正直、前シリーズの方が良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 35563211
2022-12-13
用途: 床の塗装
製造業

これまで使ってきた安物のローラーは長い間使用しているとローラーのカケラが塗料と混じることがありました。
このローラーはそんなこともなく非常に使いやすかったです。

対象商品 : 35563245
2023-01-30
用途: 製品の塗装
株式会社流機エンジニアリング

製品の塗装に使っています、塗りむらもなくきれいに仕上がります

対象商品 : 35563236
2022-07-05
用途: パイぷの塗装
有限会社三津浜船用品

4インチのローラーを使用していますが泡が少なくてとても仕事が進みます。

対象商品 : 35563202
2020-10-14
用途: 外壁塗装の使用
有限会社 秋田第一ガーデン

塗料の吸い込み、保持、着きがとても良いです。
濃淡の調整もしやすく満足しています。

対象商品 : 35563236
2021-01-11
用途: 倉庫内の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料の飛び散りも一切無くとても扱いやすいローラーでした。

対象商品 : 35563245
2020-06-12
用途: 塀の塗り替え
その他業種

ローラーは、使い捨てなので10本入りの商品は助かります。
単価も、ホームセンターより安いのが良いですね!

対象商品 : 35563245
2020-06-13
用途: 塗装作業時
有限会社長井塗装工業

平面の鉄分塗装に泡が立ちにくく綺麗に塗装ができます、少し高めですがとても良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする