曜日別特売
HM7M-EB 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造 35563227

HM7M-EB 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造 35563227
HM7M-EB 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造 35563227

無泡ローラー ミドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード35563227品番HM7M-EB
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。

サイズ(inch)7毛丈(mm)12材質ポリエステルサイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35771163
2020-06-13
用途: ローラーがけの塗装作業時
有限会社長井塗装工業

平らな平面の鉄分塗装作業で泡が立たなくとも綺麗に塗装作業が出来ます、まとめが買いでお得でした

対象商品 : 35563227
2019-04-26
用途: 屋根の塗装

いつも、使ってます!大変満足です!これを使えば他は使えません!

対象商品 : 35563227
2017-05-02
用途: 屋根塗装

屋根塗装の仕上がりがとても良く出来ました。
良いローラーだと思います。

対象商品 : 35563227
2014-07-08
用途: トタン屋根にシリコン油性の市販品を塗布

一本で150平米程度を軽々塗ることができ、気泡も少なく作業効率抜群でした。価格こそ若干高いですが価値がある一品だと思います。仕上がりも均一で大満足。もう少し早く知っていれば良かったなと思った次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする