ナカバヤシ
ナカバヤシの 看板・POP・掲示用品
ナカバヤシの パネル/ボード/イーゼル
ナカバヤシの 黒板/ボード
木製黒板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35563367
品番
WCF-4530
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品
トレー1個
吊り下げ金具2個
吊りヒモ1本
木ネジ大小各2本
材質
(盤面/黒板)MDF
(フレーム・トレー)MDF
(芯材)段ボール
色
ブラック
本体寸法(mm)
450×300
本体質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マーカーはご使用になれません。