SNB-11 スノッキー Meltec(大自工業) 35563954

スノッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35563954 品番SNB-11
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮式なので車内収納時に便利!
ハンドルは、軽くて丈夫なアルミニウム製
自動車に積もった雪を除去する際に便利!
積雪や凍結など使い分けできます。
ヘッド部の折りたたみが可能!
握りやすく、手に心地良いスポンジグリップ!
5段式(950〜1420mm)
取り外し可能スクレーパー

材質
(ハンドル)アルミニウム
(樹脂部)ABS、ポリプロピレン
(スポンジグリップ)スポンジ
(ブレード)ラバー
(ブラシ)ポリ塩化ビニール
幅(mm)260 質量(g)約654 寸法(幅W×長さL)(mm)260×950(伸長時:1420) 伸縮サイズ(mm)950〜1420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする