CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 水拭きモップ
HGフリーハンドルモップEX(SUS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
35564261
品番
MO516-000U-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
床面清拭清掃用ワンタッチモップ。HGフリーハンドルEX SUSシリーズは用途に合わせてヘッドを装着可能です。
材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(ヘッド)ポリプロピレン(PP)、
(グリップ)ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
370-2146
幅(mm)
約90
全長(mm)
約1395
色
イエロー
質量(g)
約490
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
HGフリーハンドルワンタッチ
参考になった