CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の デッキブラシ
HGワンタッチブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
トラスコ品番
370-1271
注文コード
35564392
品番
CL520-000X-MB-G
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
HGフリーハンドルEX SUSに取り付け可能なデッキブラシです。また、従来品に比べ毛が抜けにくくなっています。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
約180
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン(PP)
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
370-1271
色
グリーン
質量(g)
約270
毛丈(mm)
約45
材質(ジョイント)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
HGフリーハンドルワンタッチ
参考になった