CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
HSワイドモップ60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
トラスコ品番
380-9897
注文コード
35564566
品番
MO511-060U-MB-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消毒液、ワックス塗布や水拭き作業に適したモップ。ワイドなので作業が効率的です。
材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(プレート)ステンレス
幅(mm)
約600
全長(mm)
約1555
色
ブルー
トラスコ品番
380-9897
質量(g)
約1150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650