CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
HSワイドモップ60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
35564602
品番
MO511-060U-MB-R
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
消毒液、ワックス塗布や水拭き作業に適したモップ。ワイドなので作業が効率的です。
材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(プレート)ステンレス
幅(mm)
約600
全長(mm)
約1555
色
レッド
トラスコ品番
380-9919
質量(g)
約1150
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650