CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテックワイド水拭きラーグ60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35564611
品番
C297-2-060X-MB
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。
種類
水拭きモップ
トラスコ品番
380-9820
材質
吸水エステル
寸法(mm)
約135×640
質量(g)
約335
繰り返し・詰め替え
対応