C296-060X-MB プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業) 35564636

C296-060X-MB プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業) 35564636 C296-060X-MB プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業) 35564636

プロテックワイドコーティングタンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35564636 品番C296-060X-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

消毒液やワックス塗布を効率的に行えるタンクです。ワイドモップとセットでお使いください。

材質(ボディ)PP、(金網)ステンレス 幅(mm)約440 質量(kg)約5 高さ(mm)295 奥行(mm)約740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35564636 C296-060X-MB 35733643 C296-060X-MB プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業) プロテックワイドコーティングタンク CONDOR(山崎産業) 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする