短冊形標識(横)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35567147 品番 GR182
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
文字内容救急箱 材質ラミプレート トラスコ品番814-9080 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360 質量(g)60 日本緑十字社品番093182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02524961
2021-10-15
用途:
倉庫前搬入口用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはもう少し大きくても大丈夫です。縦型もあればうれしいです。

対象商品:
02524961
2018-11-14
用途:
家の前の塀に貼り付け
サービス業

とても良い、もう一回り小さいのが欲しい、縦型も欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする