日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊形標識(横)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35567174
品番
GR186
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
文字内容
担架
材質
ラミプレート
トラスコ品番
814-9084
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
質量(g)
60
日本緑十字社品番
093186