日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
短冊形標識(横)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
キケン渡ってはいけません
注文コード
35567226
品番
GR192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
キケン渡ってはいけません
材質
ラミプレート
トラスコ品番
814-9088
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
質量(g)
60
日本緑十字社品番
093192