日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の バッジ
バッジ 七宝焼 裏ネジ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35568032
品番
バッジ32-2
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
総括 安全衛生管理者
仕様
七宝焼/裏ネジ式
材質
銅
寸法(mm)
20×30
質量(g)
10
取付方式
裏ネジ式
日本緑十字社品番
138322