バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容フォークリフト 日本緑十字社品番138209 注文コード35568136 品番バッジ209
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字内容・日本緑十字社品番など16種類から選べます 他の種類を見る
文字内容フォークリフト 日本緑十字社品番138209 仕様七宝焼、裏ピン付 トラスコ品番814-9648 材質 質量(g)4 取付方式安全ピン 寸法(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35568075
2019-12-16
用途:
職場巡回時に作業服に付けて回ります。
製造業

20ミリは少し小さかったので,30oにすればよかったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする