日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の バッジ
バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
危 危険物取扱者
日本緑十字社品番
138210
注文コード
35568145
品番
バッジ210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
危 危険物取扱者
日本緑十字社品番
138210
仕様
七宝焼、裏ピン付
トラスコ品番
814-9649
材質
銅
質量(g)
4
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
20