日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の バッジ
バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
安全衛生推進者
日本緑十字社品番
138216
注文コード
35568206
品番
バッジ216
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・日本緑十字社品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
安全衛生推進者
日本緑十字社品番
138216
仕様
七宝焼、裏ピン付
トラスコ品番
814-9655
材質
銅
質量(g)
4
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
20