日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の バッジ
バッジ 七宝焼 裏ピン式 30mm丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35568242
品番
バッジ304
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
安全衛生委員
仕様
七宝焼、裏ピン付
材質
銅
質量(g)
10
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
30
日本緑十字社品番
138304