ビニールリボン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 文字内容10月1日〜7日 全国労働衛生週間 トラスコ品番814-9418 注文コード35568346 品番リボン-2
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は文字内容・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
文字内容10月1日〜7日 全国労働衛生週間 日本緑十字社品番125002 仕様安全ピン付 トラスコ品番814-9418 材質軟質エンビ 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)120×25 質量(g)26 取付方式安全ピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
交通安全週間に制服に付け使用
製造業

交通安全週間に個人毎の安全宣言を記入し、制服に付けるリボンとして購入。白字なのでマジックの黒が良く目立つ。コスパも良い。

対象商品:
35568382
2024-04-17
用途:
ゼロ災推進時に、制服に付けています。

取り急ぎ必要だったので、当日発送のモノタロウさんで注文しました。
間に合って助かりました。どうもありがとうございます!

2016-06-23
用途:
仕事の時
製造業

安全ピンの強度が弱い為時々取れているときがある

対象商品:
35568617
2015-03-19
用途:
コンサートの出演者及びスタッフ用にした。
リズムワン 様

ビニール製でしたので、薄っぺらい物を想像していたのですが、厚手でしっかりしたいたので何度でも使用できそうです。
ありがとう御座いました。

対象商品:
35568452
2020-11-23
用途:
交通安全運動期間

作業服に直接つける安全ピンだと、穴が開いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする